Motion
390-EZ202-YS/M
Chaleco de refrigeración evaporativa ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #05537222
No. Fabricante 390-EZ202-YS/M
Precio43.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de refrigeración evaporativa ANSI Tipo R Clase 2
Artículo MI #05537222
No. Fabricante 390-EZ202-YS/M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    40.6 cm
  • Tamaño
    S/M

Detalles

  • Detalles adicionales
    El material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgete en agua durante 1-2 minutos, extrae suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante hasta 5 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
  • Clase ANSI
    R2
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción
    El material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgete en agua durante 1-2 minutos, extrae suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante hasta 5 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314096303
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314096303

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO REFRESCANTE COLOR LIMA 390-EZ202-YS/M SM/MED
  • ANSI/ISEA 107 Tipo R Clase 2
  • Ligero, fácil de activar y duradero
  • Tiempo de activación de 1-2 minutos
  • La refrigeración prolongada dura hasta 5 horas dependiendo de las condiciones ambientales
  • Enfría el cuerpo a 15-20 grados de la temperatura ambiente
  • Proporciona un efecto de enfriamiento uniforme sin hinchazón ni efecto de lijado
  • Se seca después del uso y cuando se almacena correctamente, elimina la posibilidad de que se forme moho
  • Exterior de poliéster que cumple con ANSI con tejido interior de refrigeración Hyperkewl y forro de nylon repelente al agua
  • Cierre de velcro
  • Cinta reflectante plateada de 2"
  • 3 bolsillos