Especificaciones
Dimensiones
- Longitud40.6 cm
- Tamaño2XL/3
Detalles
- Detalles adicionalesEl material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgete en agua durante 1-2 minutos, extrae suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante hasta 5 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
- Clase ANSIR2
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónEl material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgete en agua durante 1-2 minutos, extrae suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante hasta 5 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314096327
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314096327
Descripción general
- ANSI/ISEA 107 Tipo R Clase 2
- Ligero, fácil de activar y duradero
- Tiempo de activación de 1-2 minutos
- La refrigeración prolongada dura hasta 5 horas dependiendo de las condiciones ambientales
- Enfría el cuerpo a 15-20 grados de la temperatura ambiente
- Proporciona un efecto de enfriamiento uniforme sin hinchazón ni efecto de lijado
- Se seca después del uso y cuando se almacena correctamente, elimina la posibilidad de que se forme moho
- Exterior de poliéster que cumple con ANSI con tejido interior de refrigeración Hyperkewl y forro de nylon repelente al agua
- Cierre de velcro
- Cinta reflectante plateada de 2"
- 3 bolsillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación