Especificaciones
Dimensions
- Longitud40.6 cm
- Tamaño4XL/5
Details
- Detalles adicionalesEl material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgete en agua durante 1-2 minutos, extrae suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante hasta 5 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
- Clase ANSIR2
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- DescripciónEl material de refrigeración evaporativa HyperKewl es un tejido único que absorbe y libera lentamente el agua a través de la evaporación. Consideramos este proceso como "sobrecarga" el proceso de enfriamiento natural del cuerpo, protegiendo así al usuario contra el estrés térmico. Mientras que otras tecnologías son eficaces para la refrigeración previa y posterior mientras compites, HyperKewl desafía durante la competición o la actividad extenuante. Simplemente sumérgete en agua durante 1-2 minutos, extrae suavemente el exceso de agua y disfruta del efecto refrescante durante hasta 5 horas, dependiendo de las condiciones ambientales. ¡Simple, rápido y fácil de usar!
- Tipo de prendaChalecos
- Alta visibilidadSí
- Número de Upc del fabricante616314096334
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO616314096334
Descripción general
- ANSI/ISEA 107 Tipo R Clase 2
- Ligero, fácil de activar y duradero
- Tiempo de activación de 1-2 minutos
- La refrigeración prolongada dura hasta 5 horas dependiendo de las condiciones ambientales
- Enfría el cuerpo a 15-20 grados de la temperatura ambiente
- Proporciona un efecto de enfriamiento uniforme sin hinchazón ni efecto de lijado
- Se seca después del uso y cuando se almacena correctamente, elimina la posibilidad de que se forme moho
- Exterior de poliéster que cumple con ANSI con tejido interior de refrigeración Hyperkewl y forro de nylon repelente al agua
- Cierre de velcro
- Cinta reflectante plateada de 2"
- 3 bolsillos
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature