Motion
390-PCVKT1
Sistema de refrigeración de cambio de fase con paquetes de refrigeración
Artículo MI #05537226
No. Fabricante 390-PCVKT1
Precio179.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sistema de refrigeración de cambio de fase con paquetes de refrigeración
Artículo MI #05537226
No. Fabricante 390-PCVKT1
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
Su precio$179.84/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    47 cm
  • Tamaño
    SO

Detalles

  • Detalles adicionales
    Nuestro chaleco de refrigeración personal mantiene una temperatura de 65° F durante un máximo de 3 horas. El material de almacenamiento de energía térmica (PCM) semisólido está diseñado para absorber el calor generado por el usuario. Una gran solución para trabajar en áreas de alta humedad y para usar debajo de otras prendas de EPP donde los productos evaporativos son menos eficaces. El material PCM se ajusta a una temperatura cómoda que no causará vasoconstricción. La vasoconstricción es una respuesta física al frío extremo, donde las venas y las arterias se contraen y ralentizan el movimiento sanguíneo, lo que hace que el cuerpo retenga el calor. 65° es cómodo y menos impactante para el sistema del cuerpo, lo que permite la circulación natural.
  • Color
    Azul marino
  • Descripción
    Nuestro chaleco de refrigeración personal mantiene una temperatura de 65° F durante un máximo de 3 horas. El material de almacenamiento de energía térmica (PCM) semisólido está diseñado para absorber el calor generado por el usuario. Una gran solución para trabajar en áreas de alta humedad y para usar debajo de otras prendas de EPP donde los productos evaporativos son menos eficaces. El material PCM se ajusta a una temperatura cómoda que no causará vasoconstricción. La vasoconstricción es una respuesta física al frío extremo, donde las venas y las arterias se contraen y ralentizan el movimiento sanguíneo, lo que hace que el cuerpo retenga el calor. 65° es cómodo y menos impactante para el sistema del cuerpo, lo que permite la circulación natural.
  • Tipo de prenda
    Chalecos
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    616314109751
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • UPC_NO
    616314109751

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE REFRIGERACIÓN CON CAMBIO DE FASE 390-PCVKT1
  • Fabricado en EE. UU.
  • Construido a partir de un tejido de 3 capas que combina fibras hidrófilas en un núcleo conductor térmico y de recubrimiento fibroso
  • Lavar a mano o a lunares solamente
  • Las propiedades de refrigeración se pueden reactivar durante la vida útil del producto; se pueden utilizar una y otra vez
  • Muy duradero y que dura varias temporadas con el cuidado adecuado y un uso normal
  • Perfecto para su uso en zonas con mucho calor/humedad y bajo equipos de protección
  • Proporciona una refrigeración cómoda de hasta 3 horas
  • Temperatura establecida en 65°
  • Ajustable en los hombros y el torso para un ajuste ceñido y alto para proporcionar refrigeración al núcleo
  • Para activarlo, coloque las mochilas en un refrigerador o congelador durante 1 hora o en una nevera con agua helada durante aproximadamente 20 minutos
  • Talla única: hasta la talla 58" de pecho