Especificaciones
Dimensiones
- Longitud60 cm
- Ancho28 cm
Detalles
- Tipo de cierreCierre a presión
- ColorBeige
- ColoresBeige
- Método de refrigeraciónAbsorbedor de la transpiración
- DescripciónBanda antisudor de tela de toalla para cascos
- Descripción Palabra claveAbsortivo
- Número de Upc del fabricante616314117299
- MaterialAlgodón
- Línea de productosEZ-Cool
- Tipo de productoRevestimientos, insertos y persianas de cuello de refrigeración de casco
- TipoBanda de sudoración
- UPC_NO616314117299
Descripción general
- Se fija a la suspensión del casco con cierres a presión
- Tejido de felpa suave que ayuda a absorber el sudor en la frente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación