Especificaciones
Dimensiones
- TamañoGrande
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorNo clasificado para arco eléctrico
- Capacidad420 lb
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- ColorAzul, gris
- Ubicaciones del anillo DEspalda, lateral
- Material del arnésTejido de poliéster
- Alta visibilidad o reflectanteReflectante
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroBack Padding, Chest Padding, Hip Padding, Leg Padding, Shoulder Padding
- Estándares cumplidosANSI A10.32-2004, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, CSA 259.10, OSHA
- Aplicación de estiloEstilo chaleco
- UPC_NO648250164907
Descripción general
- Anillas en D traseras y laterales de aluminio Tech-lite, hebillas de conexión rápida Duo-Lok, almohadilla cosida para la cadera y cinturón extraíble
- Excelente capacidad de transporte de herramientas
- Envuelve tu cuerpo para ofrecerte lo último en seguridad sin enredos
- Acolchado incorporado en hombros, caderas y piernas
- Forro transpirable
- El ajuste con memoria le permite bloquear los ajustes en su lugar para evitar que la red se deslice
- Hebillas Duo-Lok de conexión rápida
- Ajustadores verticales del torso Revolver .
- Anillos en D de aluminio Tech-Lite .
- Cinta de tecnología Repel
- Correas para traumatología de suspensión integradas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.