Motion
MFLT-1/7.5
7-1/2 pies L 400 lb. Capacidad de peso Limitador de caída rojo
Artículo MI #05537239
No. Fabricante MFLT-1/7.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7-1/2 pies L 400 lb. Capacidad de peso Limitador de caída rojo
Artículo MI #05537239
No. Fabricante MFLT-1/7.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la abertura de la puerta
    3/4 pulg.
  • Longitud
    7-1/2 pies
  • Ancho o diámetro de línea
    1 pulg.
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    400 lb
  • Color
    Rojo
  • Material de la carcasa
    Nailon
  • Conexión del extremo de la eslinga
    5K® Ganchos de seguridad con bloqueo
  • Material de la línea
    Cuerda de poliéster
  • Número de piernas
    1
  • Estándares cumplidos
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Clase A y B, CSA Z259.2.2-98
  • Tipo
    Retráctil con nudo trasero
  • Conexión de la unidad
    Sin conector

Descripción general

Descripción del fabricante
MFLT-1/7.5 TURBO T-BAK PFL
  • El primer y único dispositivo retráctil diseñado para sujetarse en cualquier parte del anticaídas
  • Alternativa rentable a las eslingas de sujeción y absorción de impactos
  • Diseño todo en uno con capacidad de trabajo de 7-1/2’ y conector de anclaje
  • Diseñado para anclarse debajo de la anilla en D trasera del arnés del usuario para mayor seguridad
  • Amortiguador integrado con indicador de carga
  • Solo retráctil con anclaje posterior que cumple con ANSI Z359
  • Adapta fácilmente dos unidades para una protección anticaídas de amarre del 100 %
  • MFLTB-1/7.5FT tiene conectores dobles de anillo D turbo con dos (2) unidades MFLT-1/7.5FT Turbo T-BAK
  • Capacidad: 400 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"