Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del anticaídas7/16 pulg.
- Longitud del anticaídas50 pies
- TamañoUniversal
Detalles
- Capacidad310 lb
- Componentes clave del kitSistema de frenos, poleas, poste de rescate, agarre de cuerda
- Tipo de kitRecuperación/Rescate
- Material del anticaídasKernmantle de poliamida
- Tipo de kit de rescate de recuperaciónRecuperación/rescate estándar
- Anclaje reutilizable o de un solo usoReutilizable
- Estándares cumplidosOSHA 1926, OSHA 1910.66
- Remolcado o agarre manualManual
Descripción general
- Solución lista para usar para un rescate rápido, no requiere montaje
- Elevar o bajar rápidamente a un trabajador caído a seguridad
- Sistema de transporte eficiente con una relación de 4:1 elevación que facilita la elevación de cargas más pesadas
- Cumple con OSHA y ANSI A10.32
- Capacidad: 310 lb El kit contiene:
- Poleas de aluminio de alta resistencia codificadas por colores para facilitar la orientación
- 7/16” cuerda semiestática de espiga
- Pértiga de conexión remota de rescate (4’ contraída/12’ completamente extendida)
- Pinza/colgajo de mosquetón
- Estuche de transporte con asa
- Mango de control de cuerda
- Cordón para herramientas WristBandit ℮
- Conector de anclaje de brazo cruzado
- Bolsa de palo de gotero
- Mochila Kit