Motion
RV8 8 K 0 15/
RV8-8-K-0-15/VÁLVULA DE ALIVIO
Artículo MI #05537250
No. Fabricante RV8 8 K 0 15/
Price$79.19/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RV8-8-K-0-15/VÁLVULA DE ALIVIO
Artículo MI #05537250
No. Fabricante RV8 8 K 0 15/
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
Price$79.19/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura total
    1.25 pulg.
  • Longitud total
    4.29 pulg.
  • Ancho general
    1.25 pulg.

Details

  • Tipo de ajuste
    Perilla
  • Cavidad
    C-8-2
  • Presión establecida en fábrica
    51.7 bar
  • Compensación de fluido
    Todos los fluidos hidráulicos de uso general
  • Función
    Válvula de alivio de presión
  • Fuga
    0.25 cc/min
  • Caudal máximo
    30 lpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    100 bar
  • Presión mínima de trabajo
    3.4 bar
  • Número de puertos de alojamiento
    2
  • Número de puertos de válvula
    2
  • Temperatura de funcionamiento
    De -40°C a +120 °C
  • Funcionamiento
    Actuación directa
  • Tipo de puerto
    Solo cartucho
  • Nivel de filtración recomendado
    18/16/13
  • Material del sello
    Buna-N
  • Características especiales
    Ninguna
  • Estilo
    Alfombra
  • Material de la válvula
    Solo cartucho
  • Par de la válvula en la cavidad
    34-41 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
RV8-8-K-0-15/VÁLVULA DE ALIVIO
  • 350 bar (5000 psi) y 300 l/min (80 USgpm)
  • Fiable, económico y compacto
  • Máxima flexibilidad y espacio mínimo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo