Motion
ADU062R32AA11A2824000A100500CD0B

VICKERS BY DANFOSS
ADU062R32AA11A2824000A100500CD0B

421AK00384B Bomba de pistón axial hidráulica - 420, desplazamiento 62.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #05537258
No. Fabricante ADU062R32AA11A2824000A100500CD0B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VICKERS BY DANFOSS
ADU062R32AA11A2824000A100500CD0B

421AK00384B Bomba de pistón axial hidráulica - 420, desplazamiento 62.3 cm3/r, rotación de entrada derecha
Artículo MI #05537258
No. Fabricante ADU062R32AA11A2824000A100500CD0B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del puerto de entrada
    Brida dividida de 4 4-Bolt2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 en junta tórica SAE
  • Tamaño de la rosca del puerto
    2.00 AAG;1.00 AAG

Details

  • Tipo de control
    Compensador de presión y flujo con Load Sense
  • Desplazamiento
    62.3 cm3/r
  • Tipo de desplazamiento
    Circuito abierto
  • Rotación de entrada
    Rotación de la mano derecha
  • Tipo de eje de entrada
    14T 12/24 Spline
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de montaje
    Brida SAE
  • Ubicación del puerto
    Trasero con puerto
  • Serie
    420

Descripción general

Descripción del fabricante
ADU062R32AA11A2824000A100500CD0B
  • Larga vida útil de la bomba
  • Funcionamiento silencioso de la bomba
  • Costes de instalación y funcionamiento bajos
  • Mantenimiento reducido
  • Flexibilidad en el diseño de máquinas
  • El tamaño compacto ahorra espacio
  • El diseño promueve un sistema sin fugas