Motion
NX3
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 3.0000 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1200 in LTB, Material de acero
Artículo MI #05537343
No. Fabricante NX3
Precio1,742.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de desconexión rápida - Casquillo N, 3.0000 in Bore, 10.0000 in Flg OD, 8.1200 in LTB, Material de acero
Artículo MI #05537343
No. Fabricante NX3
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
Precio1,742.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    7.0000 pulg.
  • Longitud del cilindro
    6.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    8.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    N
  • Brida exterior Diámetro  
    10.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/4 x 3/8 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.1200 pulg.
  • Longitud del tornillo
    8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    7/8-9

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    114914
  • Número de Upc del fabricante
    782477295492
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Par de apriete del tornillo
    3600 pulg.
  • Capacidad de par
    150000 pulg.
  • UPC_NO
    782477295492

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO N X 3"
  • Con bridas
  • Cono iso 4°
  • Fácil de poner y quitar
  • Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"