Motion
WTPC520-3
Rodamiento de empuje cilíndrico de rodillo de gancho de grúa - 2.2650 pulg. D.I., 4.3750 pulg. D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #05538919
No. Fabricante WTPC520-3
Precio1,827.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de empuje cilíndrico de rodillo de gancho de grúa - 2.2650 pulg. D.I., 4.3750 pulg. D.E., caja de latón de máquina
Artículo MI #05538919
No. Fabricante WTPC520-3
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
Precio1,827.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.2650 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón de máquina
  • Código de armonización
    8482.10.50.08
  • Número de Upc del fabricante
    662293219486
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    WTPC
  • UPC_NO
    662293219486

Descripción general

Descripción del fabricante
WTPC520-3 BRG
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle