Motion
SV2GMM
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #05539024
No. Fabricante SV2GMM
Precio6.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #05539024
No. Fabricante SV2GMM
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
Precio6.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    29.20 cm, 11.5000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cinta reflectante plateada 2.0000 aplicada como una horizontal y dos verticales
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad de malla Radians Sv2 Economy Type R Class 2
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Uso de la prenda
    Pavimento de asfalto, trabajo de parto a corto plazo
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    1 bolsillo interior inferior, 1 bolsillo superior en el pecho
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    2
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    SV2
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    SV2
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Chaleco de seguridad de malla clase R 2 Economy
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DE MALLA SV2GMM VERDE MEDIO

También puede gustarle

Los clientes también compraron