Motion
SV7GL
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #05539049
No. Fabricante SV7GL
Precio21.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Chaleco de alta visibilidad - Clase ANSI: Tipo R Clase 2, verde de alta visibilidad
Artículo MI #05539049
No. Fabricante SV7GL
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
Precio21.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    33 cm, 13.0000 pulg.
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cierre frontal con cremallera | Espalda de malla | 2.0000 en material reflectante con cinta plateada | 1 almohadilla dividida | Bolsillo para lápiz | 2 bolsillos cubiertos con solapa inferior | 2 bolsillos interiores profundos
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad Radians Sv7 Surveyor Tipo R Clase 2
  • Cierre delantero
    Cremallera
  • Tipo de prenda
    Chaleco Surveyor
  • Uso de la prenda
    Inspector
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Cierre delantero con cremallera, panel trasero de malla
  • Material
    Espalda de malla, parte delantera lisa
  • Composición del material
    Espalda de malla, parte delantera lisa
  • Número de bandas horizontales
    1
  • Número de subdivisiones
    6
  • Patrón
    Malla
  • Línea de productos
    Serie Surveyor
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Serie
    Inspector
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Inspector
  • Color del chaleco
    Verde de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV7GL CHALECO DE SEGURIDAD TOPÓGRAFO DE MALLA GRANDE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"