Motion
2310 K/C3

SKF
2310 K/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #05539255
No. Fabricante 2310 K/C3
Precio587.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
2310 K/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Cónico 1:12, 50 mm ID, 110 mm OD, 40 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #05539255
No. Fabricante 2310 K/C3
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
Precio587.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    40 mm / 1.5748 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    2310 K/C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    2310 K/C3 El rodamiento incluye un 1:12 orificio cónico de 50 mm, cierre abierto, 110 mm OD, 40 mm de ancho; diseñado para aplicaciones giratorias precisas.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    2310 K/C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4490 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576608766

Descripción general

Descripción del fabricante
2310 K/C3 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA