Motion
IS10E-40N04-6Z

SMC
IS10E-40N04-6Z

IS10E Interruptor de presión con adaptador de tubo hembra, CA/CC, indicador analógico
Artículo MI #05539300
No. Fabricante IS10E-40N04-6Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IS10E-40N04-6Z

IS10E Interruptor de presión con adaptador de tubo hembra, CA/CC, indicador analógico
Artículo MI #05539300
No. Fabricante IS10E-40N04-6Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.87 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
IS10E-40N04-6Z INTERRUPTOR DE PRESIÓN/TIPO DE LÁMINA
  • Presostato mecánico con bloque adaptador roscado para montaje FRL
  • Rango de presión establecido: 0.1 a 0.4 MPa, o 0.1 a 0.6 MPa
  • Salida del interruptor de láminas de tensión del circuito (NO por debajo del punto de ajuste)
  • Circuito eléctrico: hasta 100 V CA/CC
  • Repetibilidad: ±0.05 % de F.S.
  • Histéresis: fija 0.08 MPa o menos

También puede gustarle