Motion
5610141300

AVENTICS
5610141300

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #05540346
No. Fabricante 5610141300
Precio809.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5610141300

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #05540346
No. Fabricante 5610141300
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
Precio809.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Puerto Tamaño  
    1/4 BSPP

Detalles

  • Tipo de señal de entrada
    Electroneumático
  • Flujo de aire máximo
    35.3 scfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 70 °C
  • Ajustar rango de presión
    0 a 159 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
5610141300 ED05-000-060-020-2DICA