Motion
R414002400

AVENTICS
R414002400

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #05540365
No. Fabricante R414002400
Precio571.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R414002400

Regulador de vacío neumático -
Artículo MI #05540365
No. Fabricante R414002400
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
Precio571.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Puerto Tamaño  
    1/8 BSPP

Detalles

  • Tipo de señal de entrada
    Electroneumático
  • Flujo de aire máximo
    4.23 scfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a 50 °C
  • Ajustar rango de presión
    7.25 a 116 psi
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
R414002400 ED02-000-060-020-1M12A

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"