Motion
5634400000

AVENTICS
5634400000

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , posición 2
Artículo MI #05540456
No. Fabricante 5634400000
Precio112.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5634400000

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , posición 2
Artículo MI #05540456
No. Fabricante 5634400000
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
Precio112.12 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    49.44 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 176 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN

Descripción general

Descripción del fabricante
5634400000 CD07-3/2NC-M014-PLU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo