Motion
5634610100

AVENTICS
5634610100

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05540465
No. Fabricante 5634610100
Price$165.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5634610100

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05540465
No. Fabricante 5634610100
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
Price$165.12/each

Especificaciones

Details

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    42.38 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 176 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN

Descripción general

Descripción del fabricante
5634610100 CD07-5/2SR-G014-ROL