Motion
5634695100

AVENTICS
5634695100

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 2
Artículo MI #05540474
No. Fabricante 5634695100
Precio424.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5634695100

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 5 , posición 2
Artículo MI #05540474
No. Fabricante 5634695100
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
Precio424.77 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    42.38 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 176 °F
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN

Descripción general

Descripción del fabricante
5634695100 CD07-5/2AR-G014-PED

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo