Motion
5710401000

AVENTICS
5710401000

Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 3 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05540476
No. Fabricante 5710401000
Precio138.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5710401000

Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 3 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05540476
No. Fabricante 5710401000
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
Precio138.44 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    49.44 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 176 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto

Descripción general

Descripción del fabricante
5710401000 CD07-3/2NC-M014

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo