Motion
5710501000

AVENTICS
5710501000

Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 5 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05540480
No. Fabricante 5710501000
Precio162.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5710501000

Válvula pilotada neumática - Cuerpo con puerto, 5 puertos, 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05540480
No. Fabricante 5710501000
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
Precio162.93 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    42.38 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 176 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto

Descripción general

Descripción del fabricante
5710501000 CD07-5/2DP-M014

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo