Motion
5724565202

AVENTICS
5724565202

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05540489
No. Fabricante 5724565202
Precio311.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5724565202

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05540489
No. Fabricante 5724565202
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
Precio311.98 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    141.26 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 158 °F
  • Material del sello
    Poliuretano, goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN

Descripción general

Descripción del fabricante
5724565202 CD12-3/2NC-G012-NONE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo