Motion
5725455202

AVENTICS
5725455202

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05540492
No. Fabricante 5725455202
Precio390.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5725455202

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05540492
No. Fabricante 5725455202
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
Precio390.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    144.79 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 158 °F
  • Material del sello
    Poliuretano, goma

Descripción general

Descripción del fabricante
5725455202 CD12-5/2AS-G012-NONE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo