Motion
5772565302

AVENTICS
5772565302

Válvula pilotada neumática - Puerto 3 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05540516
No. Fabricante 5772565302
Price$95.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5772565302

Válvula pilotada neumática - Puerto 3 , 2 posiciones, piloto simple
Artículo MI #05540516
No. Fabricante 5772565302
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
Price$95.43/each

Especificaciones

Details

  • Caudal
    31.78 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto único
  • Number Of Ports  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
5772565302 CD04-3/2NC-NONE