Motion
5777775302

AVENTICS
5777775302

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 3 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05540563
No. Fabricante 5777775302
Precio245.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5777775302

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 3 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05540563
No. Fabricante 5777775302
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
Precio245.64 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    31.78 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
5777775302 CD07-5/3CC-DO-NONE-I-G014

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo