Motion
R412013002

AVENTICS
R412013002

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05540600
No. Fabricante R412013002
Precio124.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412013002

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05540600
No. Fabricante R412013002
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
Precio124.97 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    31.78 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    5 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
R412013002 CD04-5/2DS-N018-NONE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good