Motion
0820058761

AVENTICS
0820058761

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05541062
No. Fabricante 0820058761
Price$104.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820058761

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05541062
No. Fabricante 0820058761
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
Price$104.95/each

Especificaciones

Details

  • Caudal
    52.97 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
0820058761 TC15-5/2XX-SR-024DC-E-FORM C-