Motion
0820060771

AVENTICS
0820060771

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05541083
No. Fabricante 0820060771
Precio135.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820060771

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05541083
No. Fabricante 0820060771
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
Precio135.37 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    28.25 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Material del sello
    Poliuretano, goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
0820060771 TC08-5/2XX-DO-024DC-E-FORM C-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo