Motion
0820258003

AVENTICS
0820258003

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05541094
No. Fabricante 0820258003
Precio96.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
0820258003

Válvula pilotada neumática - Puerto 5 , 2 posiciones, piloto doble
Artículo MI #05541094
No. Fabricante 0820258003
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
Precio96.27 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    52.97 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de pilotos
    Piloto doble
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo

Descripción general

Descripción del fabricante
0820258003 TC15-5/2XX-DO-E-SGL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo