Motion
R422100963

AVENTICS
R422100963

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05541162
No. Fabricante R422100963
Precio110.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R422100963

Válvula de control de aire operada por solenoide - 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #05541162
No. Fabricante R422100963
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
Precio110.61 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    28.25 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Material del sello
    Poliuretano, goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
R422100963 TC08-5/2XX-AS-024DC-E-M8X1 3P

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo