Motion
R422102089

AVENTICS
R422102089

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05541413
No. Fabricante R422102089
Precio160.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R422102089

Válvula de control de aire operada por solenoide - Puerto 3 , 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #05541413
No. Fabricante R422102089
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
Precio160.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Caudal
    21.19 cfm
  • Tipo de funcionamiento manual
    Sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Material del sello
    Poliuretano, goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
R422102089 TC08-3/2OO-SR-024DC-E-M8X1 4P

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo