Motion
AS2-RGS-G014-GAN-080-DS

AVENTICS
AS2-RGS-G014-GAN-080-DS

Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida G, Recto, 7 a 116 psi
Artículo MI #05542427
No. Fabricante AS2-RGS-G014-GAN-080-DS
Price$105.56/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
AS2-RGS-G014-GAN-080-DS

Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida G, Recto, 7 a 116 psi
Artículo MI #05542427
No. Fabricante AS2-RGS-G014-GAN-080-DS
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
Price$105.56/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    AS2
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.71 lb

Details

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    95 scfm
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima establecida
    2.9 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Ajustar rango de presión
    7 a 116 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R412006127 AS2-RGS-G014-GAN-080-DS

Los clientes también compraron