Motion
R412007034

AVENTICS
R412007034

Prefiltro - 31 scfm, 1/2 puertos BSPP, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #05542627
No. Fabricante R412007034
Precio399.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007034

Prefiltro - 31 scfm, 1/2 puertos BSPP, drenaje automático (normalmente abierto)
Artículo MI #05542627
No. Fabricante R412007034
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
Precio399.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 BSPP

Detalles

  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente abierto)
  • Tipo de filtro
    Prefiltro
  • Flujo de aire máximo
    31 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007034 "AS3-FLP-G012-SSS-AO-00 30"
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"