Motion
R412007056

AVENTICS
R412007056

Microfiltro - 24 scfm, puertos 3/8 BSPP, drenaje automático (normalmente cerrado), con protector
Artículo MI #05542642
No. Fabricante R412007056
Precio549.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007056

Microfiltro - 24 scfm, puertos 3/8 BSPP, drenaje automático (normalmente cerrado), con protector
Artículo MI #05542642
No. Fabricante R412007056
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
Precio549.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Tipo de filtro
    Microfiltro
  • Flujo de aire máximo
    24 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007056 "AS3-FLC-G038-PBP-AC-00 01-IC