Motion
AS3-RGP-G012-GAN-020-DS

AVENTICS
AS3-RGP-G012-GAN-020-DS

Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 1/2 pulg., Rosca de salida G, Recto, 1.5 a 29 psi
Artículo MI #05542722
No. Fabricante AS3-RGP-G012-GAN-020-DS
Precio256.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
AS3-RGP-G012-GAN-020-DS

Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 1/2 pulg., Rosca de salida G, Recto, 1.5 a 29 psi
Artículo MI #05542722
No. Fabricante AS3-RGP-G012-GAN-020-DS
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
Precio256.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AS3
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    162 scfm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a 50 °C
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Ajustar rango de presión
    1.45 a 232 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007167 AS3-RGP-G012-GAN-020-DS

También puede gustarle

Los clientes también compraron