Motion
R412009044

AVENTICS
R412009044

Microfiltro - 56 scfm, puertos 3/4 BSPP, drenaje automático (normalmente cerrado), con protector
Artículo MI #05542904
No. Fabricante R412009044
Precio846.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412009044

Microfiltro - 56 scfm, puertos 3/4 BSPP, drenaje automático (normalmente cerrado), con protector
Artículo MI #05542904
No. Fabricante R412009044
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
Precio846.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPP

Detalles

  • Opciones del recipiente
    Con protección
  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Tipo de filtro
    Microfiltro
  • Flujo de aire máximo
    56 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    0 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412009044 "AS5-FLC-G034-SSS-AC-00 01"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo