Motion
R412009089

AVENTICS
R412009089

Filtro de aire estándar - 275 scfm, puertos 3/4 BSPP, drenaje semiautomático
Artículo MI #05542927
No. Fabricante R412009089
Precio486.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412009089

Filtro de aire estándar - 275 scfm, puertos 3/4 BSPP, drenaje semiautomático
Artículo MI #05542927
No. Fabricante R412009089
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
Precio486.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/4 BSPP

Detalles

  • Método de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de filtro
    Filtro estándar
  • Flujo de aire máximo
    275 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412009089 "AS5-FLS-G034-SSS-HO-25 00"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo