Motion
R412009106

AVENTICS
R412009106

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 116 psi
Artículo MI #05542935
No. Fabricante R412009106
Precio378.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412009106

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 3/4 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 3/4 pulg., rosca de salida G, recto, 7 a 116 psi
Artículo MI #05542935
No. Fabricante R412009106
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
Precio378.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AS5
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Ajustar rango de presión
    7 a 116 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R412009106 AS5-RGS-G034-GAN-080

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo