Motion
AS5-RGS-G100-GAN-010

AVENTICS
AS5-RGS-G100-GAN-010

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1 pulg., rosca de salida G, recto, de 1.5 a 15 psi
Artículo MI #05542941
No. Fabricante AS5-RGS-G100-GAN-010
Precio335.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
AS5-RGS-G100-GAN-010

Regulador de aire estándar - Puerto de entrada de 1 pulg., rosca de entrada G, recto, puerto de salida de 1 pulg., rosca de salida G, recto, de 1.5 a 15 psi
Artículo MI #05542941
No. Fabricante AS5-RGS-G100-GAN-010
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
Precio335.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AS5
  • Tamaño del puerto de entrada
    1 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    51 scfm
  • Presión máxima establecida
    232 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima establecida
    7.25 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 15 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R412009112 AS5-RGS-G100-GAN-010

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo