Motion
R412014602

AVENTICS
R412014602

Filtro de aire estándar - 35 scfm, puertos 1/4 BSPP, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #05543087
No. Fabricante R412014602
Precio167.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412014602

Filtro de aire estándar - 35 scfm, puertos 1/4 BSPP, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #05543087
No. Fabricante R412014602
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
Precio167.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP

Detalles

  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Tipo de filtro
    Filtro estándar
  • Flujo de aire máximo
    35 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    174 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412014602 AS1-FLS-G014-PNB-AC-05.00