Motion
R412014678

AVENTICS
R412014678

Filtro de aire estándar - 35 scfm, puertos 1/4 BSPP, drenaje semiautomático
Artículo MI #05543163
No. Fabricante R412014678
Precio49.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412014678

Filtro de aire estándar - 35 scfm, puertos 1/4 BSPP, drenaje semiautomático
Artículo MI #05543163
No. Fabricante R412014678
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
Precio49.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP

Detalles

  • Método de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de drenaje
    Semiautomático
  • Tipo de filtro
    Filtro estándar
  • Flujo de aire máximo
    35 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    174 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412014678 AS1-FLS-G014-PNB-HO-05.00 R--

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good