Motion
R412014698

AVENTICS
R412014698

Microfiltro - 12 scfm, puertos 1/4 BSPP, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #05543183
No. Fabricante R412014698
Precio346.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412014698

Microfiltro - 12 scfm, puertos 1/4 BSPP, drenaje automático (normalmente cerrado)
Artículo MI #05543183
No. Fabricante R412014698
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
Precio346.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPP

Detalles

  • Método de drenaje
    Automático
  • Tipo de drenaje
    Automático (normalmente cerrado)
  • Tipo de filtro
    Microfiltro
  • Flujo de aire máximo
    12 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    174 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    21.75 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
R412014698 "AS1-FLC-G014-SSN-AC-00 01 R-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo