Motion
AS1-RGS-G014-GAN-040-DS

AVENTICS
AS1-RGS-G014-GAN-040-DS

Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida G, Recto, 7 a 58 psi
Artículo MI #05543199
No. Fabricante AS1-RGS-G014-GAN-040-DS
Precio79.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
AS1-RGS-G014-GAN-040-DS

Regulador de aire de montaje en colector - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada G, Recto, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida G, Recto, 7 a 58 psi
Artículo MI #05543199
No. Fabricante AS1-RGS-G014-GAN-040-DS
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
Precio79.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    AS1
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    122 °F
  • Flujo de aire máximo
    35 scfm
  • Presión máxima establecida
    174 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Presión mínima establecida
    2.9 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Ajustar rango de presión
    7 a 58 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
R412014714 AS1-RGS-G014-GAN-040-DS R-->L

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"