Motion
R412007694

AVENTICS
R412007694

R412007694 "VÁLVULA DE SEGURIDAD G012 - 9 0 BAR"
Artículo MI #05544185
No. Fabricante R412007694
Precio103.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412007694

R412007694 "VÁLVULA DE SEGURIDAD G012 - 9 0 BAR"
Artículo MI #05544185
No. Fabricante R412007694
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
Precio103.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Presión máxima de funcionamiento
    20 bar
  • Presión máxima establecida
    290 psi
  • Presión mínima establecida
    0 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 100 °C
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Rosca estándar
    G

Descripción general

Descripción del fabricante
R412007694 "VÁLVULA DE SEGURIDAD G012 - 9 0 BAR"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo