Motion
R412004980

AVENTICS
R412004980

R412004980
Artículo MI #05544228
No. Fabricante R412004980
Precio74.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412004980

R412004980
Artículo MI #05544228
No. Fabricante R412004980
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
Precio74.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPP

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Caudal
    12.36 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7.25 psi
  • Número de puertos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    7.25 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 150 °C
  • Tipo de tubería
    En línea
  • Material del sello
    Viton®
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
R412004980 TORNILLO DE ACELERADOR ABLUFT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo