Motion
R412010308

AVENTICS
R412010308

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 13 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05544244
No. Fabricante R412010308
Precio174.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R412010308

Amortiguador neumático - Serie SA1 , carrera de 13 mm, tipo autocompensante
Artículo MI #05544244
No. Fabricante R412010308
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
Precio174.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    5.17 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    2.69 lb
  • Longitud total
    88 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular
    13 mm
  • Peso
    0.169

Detalles

  • Opciones incluidas
    Raspador, contratuerca
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    11690 lb/h
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    14.61 lb
  • Rosca de montaje
    M20 x 1.5
  • Serie
    SA1
  • Tipo de amortiguador
    Autocompensación

Descripción general

Descripción del fabricante
R412010308 SA1-MC-M020-013-MS-N

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo