Motion
R432002367

AVENTICS
R432002367

R432002367
Artículo MI #05545184
No. Fabricante R432002367
Precio7.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R432002367

R432002367
Artículo MI #05545184
No. Fabricante R432002367
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
Precio7.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    N.o 10–32 UNF

Detalles

  • Accionamiento
    Neumático de acción directa
  • Material del cuerpo
    Tereftalato de polibutileno
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.65 Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    7 psi
  • Número de puertos
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire comprimido
  • Rango de presión de funcionamiento
    7 a 145 psi
  • Tipo de tubería
    Codo
  • Tipo de conexión de puerto
    Pulse para conectar
  • Material del sello
    NBR
  • Función de la válvula
    Aguja

Descripción general

Descripción del fabricante
R432002367 QR1-S-DWA-D532-1032 1 / PAQUETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo