Motion
7472015001

AVENTICS
7472015001

Cilindro de aire de barra de acoplamiento serie C12P - Orificio de 80 mm, Carrera de 75 mm, Varilla de 22 mm, M20x1.5 Rosca macho, Varilla simple, Básico, Montaje MX0 , Amortiguación neumática, 3/8 Puertos BSPP
Artículo MI #05546361
No. Fabricante 7472015001
Precio757.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
7472015001

Cilindro de aire de barra de acoplamiento serie C12P - Orificio de 80 mm, Carrera de 75 mm, Varilla de 22 mm, M20x1.5 Rosca macho, Varilla simple, Básico, Montaje MX0 , Amortiguación neumática, 3/8 Puertos BSPP
Artículo MI #05546361
No. Fabricante 7472015001
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
Precio757.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Tamaño del puerto
    3/8 BSPP
  • Varilla - Tamaño de rosca
    M20x1.5 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    22 mm
  • Accidente cerebrovascular
    75 mm

Detalles

  • Montaje de horquilla desmontable Mp2
    1827005915
  • Tipo de cojín
    Amortiguación neumática
  • Tipo de cilindro
    Sistema métrico
  • Montaje en brida - MF1/MF2
    1827005931
  • Soportes de pie - MS1
    1827005883 Estrecho, 1827005875 Ancho
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    29 a 145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 176 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Pasador de pivote
    R422003617
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    BSPP
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Abrazadera de varilla
    1827009942 Acero galvanizado
  • Argolla de varilla
    7472ZZ1447 Acero galvanizado
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Tuerca de varilla
    8103040344
  • Rosca de varilla estándar
    ISO
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    C12P
  • Ojo de varilla esperical
    1822124006 Rosca hembra
  • Estándares cumplidos
    CNOMO NFE 49-001

Descripción general

Descripción del fabricante
7472015001 C12PNF D80 H75 4222 311 00 1
  • Según NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Carrera máx.: 2300 mm
  • Diseño robusto
  • Opcional: varilla de pistón pasante, resistente al calor

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo